
Wurth
Tinta Spray SPRAY AMARELO 400ML/250G
Cód: 0893112018 · EAN: 4099618661426 · Un: UN
TINTA SPRAY AMARELO 400ML/250G
Em estoque
R$ 27,89
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.Características:- Ótima cobertura;- Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;- Isenta de chumbo;- Alto rendimento.Aplicações:- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira;- Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.Restrições de Uso:- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem;- Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.Principais Vantagens:- Secagem rápida;- Isenta de chumbo;- Ótima cobertura;- Alto rendimento.
Família: 12.03.0280 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12-03-2026/12.03.0280/12.03.0280%20%282%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-09-2024/FISPQ/TINTA%20SPRAY%20AMARELO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618661426
| Código interno | 0893112018 |
| SKU | 0893112018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,358 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Produtos Associados | Luvas; Máscaras; Lixas; Removedor de tinta. |
| Tonalidade | Amarelo |
| Conteúdo | 400ml |
| Base | Resina Acrílica |
| Temperatura de Aplicação | 15°C A 40°C |
| Tempo de Cura Total | 60 Min |
| Temperatura Máxima | Constante Após Aplicado 80°C |
| Cobertura | 180g/M² |
| Tempo de Cura Parcial | 15 Min |
| Descrição | SPRAY AMARELO 400ML/250G |
Base: Resina Acrílica | Cobertura: 180g/M² | Conteúdo: 400ml | Produtos Associados: Luvas; Máscaras; Lixas; Removedor de tinta. | Temperatura de Aplicação: 15°C A 40°C | Temperatura Máxima: Constante Após Aplicado 80°C | Tempo de Cura Parcial: 15 Min | Tempo de Cura Total: 60 Min | Tonalidade: Amarelo | DESCRIÇÃO: SPRAY AMARELO 400ML/250G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Lixa D'Água para Funilaria G2000
Cód: 0672202000
R$69,40
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Removedor de Pichação Graffiti-EX 500ml
Cód: 0893136
R$83,05
3x de R$ 27,68 sem juros
Em estoque
