
Wurth
Removedor de Pichação Graffiti-EX 500ml
Cód: 0893136 · EAN: 7891799315016 · Un: UN
GRAFITTI-EX 500 ML / 365 G
Em estoque
R$ 83,05
em até 3x de R$ 27,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O graffiti-ex remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfícies. Possui alto poder de limpeza, dissolvendo e removendo as camadas de tintas, mesmo aquelas sobrepostas, sem danificar materiais nem acabamento de superfície. Para uso interno e externo.Características:- Limpeza extremamente forte;- Evita a necessidade de nova pintura sobre a superfície;- Produto não agressivo;- Múltiplas aplicações.Aplicações:- Remoção de pichação em fórmicas, plásticos, superfícies metálicas pintadas ou não;- Remove resíduos de tinta de pincel atômico e canetas esferográficas;- Remoção de gomas de mascar endurecidas; ;- É indicado para remoção de tintas comuns, usadas por grafiteiros.Restrições de Uso:- Não indicado para superfícies porosas como fachadas de cimento, mármores e granitos.Modo de Usar:- Agite o frasco antes de usar;- Aplique o produto sobre a superfície, deixando atuar por alguns segundos;- Limpe a superfície com o auxílio de um pano umedecido com água, seguindo sempre o mesmo sentido;- Em situações mais severas, utilize uma escova não metálica, esponja ou estopa para a remoção total dos resíduos;- O tempo de reação depende do tipo de grafite ou tinta;- No caso de remoção de goma de mascar endurecida, aplique sobre a superfície e deixe agir por 2 ou 3 minutos. Em seguida, retire com o auxílio de uma espátulaPrincipais Vantagens:- Remove com eficácia grafite de tinta e marcadores;- Reduz os gastos com manutenção da superfície;- Remove até mesmo camadas sobrepostas de tintas;- Não danifica materiais nem acabamento de superfícies;- Remove pichações, internas e externas, além de goma de mascar em vários tipos de superfícies.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7599740.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-03-2023/12.02.0490/12.02.0490.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0490
Referências: Busca: 7891799315016
| Código interno | 0893136 |
| SKU | 0893136 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,491 kg |
| Altura | 23,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Alaranjado |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -60°C |
| Ponto de Congelamento | -85,9°C |
Composições: Unitário | Ponto de Fulgor: -60°C | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Alaranjado | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido | Ponto de Congelamento: -85,9°C
Este produto ainda não possui avaliações.



