Wurth
SILICONE GEL 900 G
Cód: 0893221601 · EAN: 7891799514761 · Un: UN
SILICONE GEL 900G
Indisponível
R$ 89,84
em até 3x de R$ 29,95 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
O Silicone Gel foi desenvolvido para recuperar e realçar a aparência de peças plásticas desgastadas e foscas devido a ação do tempo e de uso, como para choques, painéis, maçanetas, acabamentos em plásticos, frisos e borrachas de portas. Além de recuperar, o silicone hidrata e protege peças plásticas, evitando o ressecamento e o envelhecimento precoce das peças.Características:- Resistente à ação da umidade e oxidação;- Protege peças metálicas contra a ação da oxidação;- Protege peças plásticas contra raios U.V;- Limpa e dá brilho em peças plásticas e borrachas;- Possui ação anti-estática, evitando aderência de poeiras.Aplicações:- Limpa e dá brilho em partes emborrachadas e plásticas do interior do veículo como: para-choque, frisos, pneus, e painéis;- Protege contra a ação do tempo e previne o envelhecimento precoce de peças emborrachadas e plásticas.Modo de Usar:- Limpar e secar a superfície antes de aplicar o silicone gel;- Aplicar o produto diretamente no local com o auxílio de uma esponja;- Espalhar o produto por toda a superfície;- Retirar o excesso com um pano de microfibra e deixe secar Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem;- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação;- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth. com.br/produtos.Dados Técnicos-Estado físico: Gel;- Cor: Branco;- Solubilidade: Insolúvel em água.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26-02-2025/SILICONE%20GEL%20%280893221601%3B%200893221602%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/18-03-2022/12.03.0444/12.03.0444_SILICONE_GEL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0444
Referências: Busca: 7891799514761
| Código interno | 0893221601 |
| SKU | 0893221601 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,970 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Peso | 900 G |
PESO: 900 G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque


