Wurth
Tornador Top Gun Turbo 1L
Cód: 0891703250 · EAN: 4065746643504 · Un: UN
TORNADOR TOP GUN TURBO
Em estoque
R$ 866,04
em até 5x de R$ 173,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto Ferramenta pneumática utilizada para limpeza de diversas superfícies, incluindo locais de difícil acesso, e com efeito tornado.
Características:
- Corpo em alumínio;
- Efeito "tornado" através de tubo giratório flexível com proteção contra desgaste por atrito;
- Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000mL;
- Pressão de trabalho: 6,0 a 10,0 bar.
Aplicações:
- Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso.
Principais Vantagens:
- Elevado poder de limpeza;
- Economia de produto detergente;
- Limpeza de locais com difícil acesso;
- Rápida e eficiente aplicação;
- Fácil manuseio.
Características:
- Corpo em alumínio;
- Efeito "tornado" através de tubo giratório flexível com proteção contra desgaste por atrito;
- Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000mL;
- Pressão de trabalho: 6,0 a 10,0 bar.
Aplicações:
- Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso.
Principais Vantagens:
- Elevado poder de limpeza;
- Economia de produto detergente;
- Limpeza de locais com difícil acesso;
- Rápida e eficiente aplicação;
- Fácil manuseio.
Referências: Busca: 4065746643504
| Código interno | 0891703250 |
| SKU | 0891703250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,960 kg |
| Altura | 27,0 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Consumo de Ar: 6,4 PCM - 180 L/min | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Pressão de trabalho: 6,0 a 10,0 bar - 87 a 145 PSI | Volume do Reservatório: 1L | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.