Wurth
Trava Agrícola"R" 2,5 x 18 x 50mm
Cód: 047325 50 · EAN: 7891799014315 · Un: UN
TRAVA AGRICOLA
Em estoque
R$ 173,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 6,93 por unidade)
em até 5x de R$ 34,65 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mola de arame, popularmente conhecido como "TRAVA R". Tem como função a fixação de pinos, parafusos e suportes em eixos de automóveis, implementos agrícolas e máquinas industriais.
Características:
- Produzidos em aço mola de elevada resistência;
- Utilização simples e rápida ;
- Reutilizável
Aplicação:
- Máquinas e implementos agrícolas.
Família: 05.16.0110
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799014315
| Código interno | 047325 50 |
| SKU | 047325 50 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Aplicação | AGRICOLA |
APLICAÇÃO: AGRICOLA | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Comprimento Total: 50mm | Espessura: 2,5mm | Largura Total: 18mm | Material: Aço | Produtos Associados: Cupilhas; Alicate; Martelo; Parafusos; Chaves Manuais | Tipo: Trava Agrícola | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.