Wurth
TRAVA PINHAO BUJAO DE OLEO M12 - HONDA (TODAS)
Cód: 52274001 · EAN: 7891799403584 · Un: UN
BUJAO DE OLEO M12 - HONDA (TODAS)
Em estoque
R$ 57,10
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 11,42 por unidade)
em até 2x de R$ 28,55 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Prisioneiro Zincado para Moto M8 x 8 x 45mm Embalagem com 10 Unidades
Família: 05.18.0120
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799403584
| Código interno | 52274001 |
| SKU | 52274001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Aplicação | BUJAO DE OLEO M12 - HONDA (TODAS) |
APLICAÇÃO: BUJAO DE OLEO M12 - HONDA (TODAS) | Aplicação: HONDA - TODAS | Características: Bujão de óleo M12 | Composição: 5 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.