Wurth
TRAVA PINHAO PRISIONEIRO ZN M6X6X30
Cód: 52276001 · EAN: 7891799403720 · Un: UN
PRISIONEIRO ZN M6X6X30
Em estoque
R$ 40,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,00 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Prisioneiro Zincado para Moto M8 x 8 x 45mm Embalagem com 10 Unidades
Família: 05.18.0120
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799403720
| Código interno | 52276001 |
| SKU | 52276001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Aplicação | PRISIONEIRO ZN M6X6X30 |
APLICAÇÃO: PRISIONEIRO ZN M6X6X30 | Aplicação: Coletor admissão CG/ TITAN | Características: Prisioneiro BC M6x6x30 | Composição: 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.