
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Cód: 0893270211 · EAN: 7891799512637 · Un: UN
TRAVA ROSCAS TORQUE MEDIO W742 10G
Em estoque
R$ 30,02
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do "Trava Rosca" tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.Características:- Simples e fácil aplicação;- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;- Embalagem especial que evita desperdícios;- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;- Resolve problemas com vedações difíceis;- Não necessita montar juntas convencionais.Principais Vantagens:- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;- Ideal para a manutenção, produção e construção;- Cura rápida;- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;- Cura em contato com metais e na ausência de ar;- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893270211.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512637
| Código interno | 0893270211 |
| SKU | 0893270211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Aplicações | Parafusos e Porcas |
| Tipo | Médio Torque |
| Cor | Azul |
| Modelos | W742 |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 º C |
| Densidade | 1,1 g/cm³ (a 25 ° C) |
| Embalagem | 10 g |
| Conteúdo | 10g |
| Viscosidade | 900 a 1600 CPS |
| Cura Total | 24 h |
| Cura Parcial | - 20 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,15mm |
| Resistência à Pressão | N/A |
| Torque Quebra | 8 a 28 N.m |
| Torque Residual | 3 a 6 N.m |
| Descrição | Torque Médio W742 |
Aplicações: Parafusos e Porcas | Cor: Azul | Cura Parcial: - 20 min | Cura Total: 24 h | Densidade: 1,1 g/cm³ (a 25 ° C) | Embalagem: 10 g | Folga Máxima: 0,15mm | Modelos: W742 | Resistência à Pressão: N/A | Resistência ao Cisalhamento: N/A | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 º C | Tipo: Médio Torque | Torque Quebra: 8 a 28 N.m | Torque Residual: 3 a 6 N.m | Viscosidade: 900 a 1600 CPS | Descrição: Torque Médio W742 | Conteúdo: 10g
Este produto ainda não possui avaliações.


