Wurth
Tubo de Poliuretano Flexível 8 mm
Cód: 399881 025 · EAN: 7891799284398 · Un: UN
TUBO 8 MM POLIURETANO FLEXIVEL
Indisponível
R$ 271,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 10,84 por unidade)
em até 5x de R$ 54,20 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tubo de Poliuretano flexível.
Características:
- Tubo Poliuretano disponível na cor azul, com amplitude de temperatura de -30°C a 60°C, resistente à corrosão.
Aplicações:
- Tubo Poliuretano - sistema pneumático, sistemas robotizados, sistema de lubrificação e ferramentas pneumáticas.
Família: 05.06.2020
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799284398
| Código interno | 399881 025 |
| SKU | 399881 025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,031 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 68,0 cm |
| Comprimento | 68,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
DIÂMETRO: 8 mm | Composição: Rolo com 25m | Cor: Azul | Diâmetro Externo: 8mm | Diâmetro Interno: 6mm | Material: Poliuretano | Pressão de trabalho: 10 BAR | Produtos Associados: Abraçadeira aço; Abraçadeira nylon; Conexões para freio a ar; Conexões policarbonato | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.