Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Tubo Nylon Ext 8 X Int 6mm 25m S/Trama
Wurth

Tubo Nylon Ext 8 X Int 6mm 25m S/Trama

Cód: 39988 025 · EAN: 7891799049492 · Un: UN

TUBO NYLON EXT 8 X INT 6MM 25M S/TRAMA

Em estoque
R$ 251,50
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 10,06 por unidade)
em até 5x de R$ 50,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Tubo de Nylon com e sem trama de alta resistência e flexibilidade.

Características:

- Tubo de Nylon (poliamida) flexível revestido com trama interna em fio de poliéster. Amplitude de temperatura de trabalho de -40ºC a 100°C; Ou sem trama que não possui revestimento interno.

Aplicações:

- Tubo Nylon com trama - devido à alta resistência, ideal para sistema de freio a ar, combustível (gasolina, álcool e diesel), linha pneumática, ar comprimido e hidráulico;
- Tubo Nylon sem trama - ideal para linha pneumática, ar comprimido e hidráulico. Importante ;
- A pressão de ruptura do tubo de Nylon é quatro vezes maior que o valor da pressão de trabalho.

Código interno39988 025
SKU39988 025
MarcaWurth
UnidadeUN
ModeloEXT 8 X INT 6MM 25M S/TRAMA
MODELO: EXT 8 X INT 6MM 25M S/TRAMA | Composição: Rolo com 25m | Cor: Preto | Diâmetro Externo: 8mm | Diâmetro Interno: 6mm | Material: Nylon | Temperatura de Trabalho: -40° a 100 ° C | Tipo: sem Trama | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.