Tubo Termoretátil 9,5 mm
TUBO TERMORETRATIL 9,5 MM X 1 M
Descrição:
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.
Características:
- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.
Aplicações:
- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.
Modo de usar:
- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a temperatura.
Referências: Busca: 7891799024727
| Código interno | 07710095 |
| SKU | 07710095 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro Externo | 9,5 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.