
Wurth
Vedante Liquido Semi-Secativo W814 100g
Cód: 0892300022 · EAN: 7891799413088 · Un: UN
VEDANTE LIQUIDO SEMI-SECATIVO W814 100G
Em estoque
R$ 38,33
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Vedante Semi-Secativo é um vedante líquido para aplicar em flanges de bomba d'água, cárters, sistemas flangeados, dentre outros. Produto à base de borracha sintética e solventes, transforma-se em um vedante flexível que opera como junta líquida de boa aderência.
Características:
- Vedante à base de borracha sintética;
- Semi-secativo;
- Alta resistência;
- Pode ser utilizado em conexões (ex. hidráulica)
Aplicações:
- Tampas de diferencial, flanges de bomba d'água, cárters, termostatos, válvulas, sistemas flangeados e rosqueados em geral e vários outros tipos de uniões, impedindo vazamentos de líquidos e gases.
Restrições de uso:
- Esse produto não é recomendado para utilização em sistemas de oxigênio puro e/ou ricos em oxigênio;
- Não deve ser selecionado como vedante para cloro eu outros materiais fortemente oxidantes;
- Não substitui juntas convencionais.
Modo de usar:
- Limpe as superfícies, isentando-as de sujeira e oleosidade;
- Aplique o fio com aproximadamente 2mm de diâmetro do produto em uma das partes;
- Após a aplicação, aguarde entre 3 e 4 minutos e depois monte e ajuste as partes para o total preenchimento dos espaços.
Principais Vantagens:
- Permanece flexível, atuando como junta líquida;
- Permite posicionamento ideal das peças;
- Resiste à água, óleo, gasolina e gases.
O Vedante Semi-Secativo é um vedante líquido para aplicar em flanges de bomba d'água, cárters, sistemas flangeados, dentre outros. Produto à base de borracha sintética e solventes, transforma-se em um vedante flexível que opera como junta líquida de boa aderência.
Características:
- Vedante à base de borracha sintética;
- Semi-secativo;
- Alta resistência;
- Pode ser utilizado em conexões (ex. hidráulica)
Aplicações:
- Tampas de diferencial, flanges de bomba d'água, cárters, termostatos, válvulas, sistemas flangeados e rosqueados em geral e vários outros tipos de uniões, impedindo vazamentos de líquidos e gases.
Restrições de uso:
- Esse produto não é recomendado para utilização em sistemas de oxigênio puro e/ou ricos em oxigênio;
- Não deve ser selecionado como vedante para cloro eu outros materiais fortemente oxidantes;
- Não substitui juntas convencionais.
Modo de usar:
- Limpe as superfícies, isentando-as de sujeira e oleosidade;
- Aplique o fio com aproximadamente 2mm de diâmetro do produto em uma das partes;
- Após a aplicação, aguarde entre 3 e 4 minutos e depois monte e ajuste as partes para o total preenchimento dos espaços.
Principais Vantagens:
- Permanece flexível, atuando como junta líquida;
- Permite posicionamento ideal das peças;
- Resiste à água, óleo, gasolina e gases.
Família: 12.05.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799413088
| Código interno | 0892300022 |
| SKU | 0892300022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,120 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 18,7 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Branco | Cura Parcial: 5min | Cura total: 24h | Densidade: 1,37g/cm³ | Folga Máxima: 0,20mm | Odor: Característico | Temperatura de Trabalho: -30°C a +150°C | Viscosidade: 20.500 Cps (a 25°C)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque


