
Videoscópio Cleaner Pro 3 para Limpeza da Caixa Evaporadora
VIDEOSCOPIO CLEANER PRO3 EVAPORADOR A/C
Descrição do Produto:
Equipamento para inspeção visual da caixa evaporadora do ar condicionado automotivo e limpeza através de uma sonda pulverizadora, sem a necessidade da desmontagem.
Características:
- Tela de LCD colorida de 4,3" colorida;
- Sonda flexível com câmera e bico pulverizador acoplado para limpeza;
- Função zoom, controle de iluminação, foto e vídeo;
- Alimentação/Transmissão de dados de memória via cabo USB;
- Pulverização e limpeza através de ar comprimido.
Modo de Usar:
- Ler e seguir as instruções do manual.
Aplicações:
- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, microônibus, vans e maquinários agrícolas). Restrições ;
- Não limpar a lente com acetona;
- Não utilizar para fins médicos;
- Não utilizar em ambientes com riscos de incêndio ou explosão.
Principais Vantagens:
- Visualização da caixa evaporadora e limpeza, sem a necessidade de desmontagem e em tempo real;
- Registro de foto, vídeo e gravação.
Referências: Busca: 7891799544607
| Código interno | 0715053763 |
| SKU | 0715053763 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,800 kg |
| Altura | 27,5 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.