
Wurth
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 20 KG
Cód: 0893880024 · EAN: 4053479480633 · Un: UN
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 20 KG
Em estoque
R$ 2.185,30
em até 12x de R$ 182,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.
Principais Vantagens:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.
Principais Vantagens:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0140
Referências: Busca: 4053479480633
| Código interno | 0893880024 |
| SKU | 0893880024 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 20,970 kg |
| Altura | 41,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Peso | 20 KG |
PESO: 20 KG | Consistência: 2 NLGI | Embalagem: 20kg | Penetração: 265 à 298mm/10 (Trabalhada a 25°C) | Ponto de Gota: 95°C (ASTM D 2265 / DIN 51 561) | Temperatura de Trabalho: -10°C à +75°C | Tonalidade: Marrom Esverdeado | Viscosidade do Óleo Base: 70 à 120cSt (à 40°C ASTM D 445 / DIN 51 561)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
