Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Abraçadeira High Torque 52 m 55 m
Wurth

Abraçadeira High Torque 52 m 55 m

Cód: 0537825255 · EAN: 4061975975324 · Un: UN

ABRACADEIRA HIGH TORQUE ZNB 52X55X22MM

Em estoque
R$ 74,87
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 14,97 por unidade)
em até 2x de R$ 37,44 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Características:

- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar

Principais Vantagens:

- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial - especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo - colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil - mangueiras com extrema pressão.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Família: 04.05.0023

Referências: Busca: 4061975975324

Código interno0537825255
SKU0537825255
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,096 kg
Altura13,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento9,0 cm
Diâmetro Máximo55 m
DIÂMETRO MÍNIMO52 m
DIÂMETRO MÁXIMO: 55 m | DIÂMETRO MÍNIMO: 52 m | Acabamento: Zincado Branco | Composição: Embalagem com 5 Peças | Diâmetro do Parafuso: M6 x 50 | Espessura da Fita: 1mm | Largura da Fita: 20mm | Material: Aço Carbono | Medidas: 52 x 55mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Abraçadeira High Torque 64 mm 67 mm
Wurth
Abraçadeira High Torque 64 mm 67 mm
Cód: 0537826467
R$80,54
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 26,85 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 68 m 73 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 68 m 73 m
Cód: 0537826873
R$100,54
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 25,14 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 80 m 85 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 80 m 85 m
Cód: 0537828085
R$114,71
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 28,68 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 92 m 97 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 92 m 97 m
Cód: 0537829297
R$119,60
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 29,90 sem juros
Em estoque
Limpa Telas 100ml
Wurth
Limpa Telas 100ml
Cód: 0890150201
R$25,21
Em estoque