
Wurth
Spray de Aço Inox 400ml
Cód: 0893114116 · EAN: 4099617011628 · Un: UN
ACO INOX SPRAY 400 ML
Em estoque
R$ 437,19
em até 12x de R$ 36,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Spray de Aço Inox é um produto utilizado para metalização de superfícies, com grande poder anticorrosivo e proporciona acabamento na superfície com alta resistência à intempéries, semelhante ao aço inox. Possui uma elevada resistência química e pode ser utilizado sempre que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.Características:- Estabilidade térmica de até 300ºC;- Alta resistência à intempéries e ação oxidante;- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios;- Rendimento médio de 4m2;- Alta resistência à abrasão;- Mesma composição e cor que o Aço Inox;- Cura ao toque em 20 minutos, cura total após 12 horas.Aplicações:- Para a reparação de peças de aço inox danificadas;- Em acessórios de caminhões;- Em silos, tubulações e esquadrias;- Proteção de soldas em geral;- Para fins decorativos;- Para metalização e acabamento de materiais não metálicos, como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas e a maioria dos plásticos.Principais Vantagens:- Mesma composição e cor que o Aço Inox;- Elevada proteção contra corrosão;- Rápida Cura;- Para uso em exteriores.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893114116.PDF#detalhes | Família: 12.03.0270 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-01-2025/12.03.0270/12.03.0270.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099617011628 | Busca: 7891799324636
| Código interno | 0893114116 |
| SKU | 0893114116 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,423 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Características | Não pode ser soldado |
| Conteúdo | 400ml/423g |
| Cura Total | 12 horas (com espessura recomendada) |
| Cura Parcial | 15 minutos (com espessura recomendada) |
| Espessura da Camada | 30µm |
| Espessura Recomendada | 30µm |
| Estabilidade Térmica | 300°C |
| Pureza | 98% |
| Superfícies de Adesão | Metais em geral, madeira, policarbonato e polietileno |
| Cura para Toque | 20 minutos (com espessura encomendada) |
Características: Não pode ser soldado | Conteúdo: 400ml/423g | Cura para Toque: 20 minutos (com espessura encomendada) | Cura Parcial: 15 minutos (com espessura recomendada) | Cura Total: 12 horas (com espessura recomendada) | Espessura da Camada: 30µm | Espessura Recomendada: 30µm | Estabilidade Térmica: 300°C | Pureza: 98% | Superfícies de Adesão: Metais em geral, madeira, policarbonato e polietileno
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201
R$59,56
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$94,56
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 31,52 sem juros
Em estoque

