



Wurth
Adesivo Epóxi Titânio Express - 25g
Cód: 0893480025 · EAN: 4099618335594 · Un: UN
ADESIVO EPOXI TITANIO EXPRESS 25G
Em estoque
R$ 76,74
em até 3x de R$ 25,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo epóxi bi-componente à base de titânio para colagem e reparações de superfícies metálicas diversas, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.Características:- Excelente adesão em diversos metais;- Cura parcial em 5 minutos;- Aplicação prática e rápida;- Seringa aplicadora, facilita o manuseio e mistura dos componentes;- Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares;- Uso profissional e doméstico;- Após curado aceita usinagem.Aplicações:- Reparação: carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas, instalações de calefação, condicionador de ar, etc;- Manutenção: radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d'água e óleo;- Preenchimento: falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos, cilindros hidráulicos, blocos de motores, alojamentos de rolamentos, cárter de motores, etc;- Fabricação: moldes, modelos, guias, protótipos, etc;- Colagem de metais, plásticos, madeira, pedra, azulejo, etc.Principais Vantagens:- Colagem e reparações de metal;- Adesão parcial em 5 min;- Adesão de alta resistência;- Resiste à produtos químicos;- Aceita trabalho de usinagem após curado.Modo de Usar:- Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira;- Remova a tampa do produto pressionando suas duas extremidades até escutar um som de "clique". Após escutar o som, segure a tampa pela base nas duas extremidades laterais da tampa;- Pressione a seringa dosando a quantidade de produto necessária para a sua aplicação;- Utilize a haste plástica que acompanha a embalagem para misturar os dois produtos (A e B);- Mexa bem até obter uma pasta uniforme. Utilize esta mistura em até 1 minuto;- Após o uso, feche a seringa com a tampa anteriormente destacada.
Família: 12.06.0112A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-08-2024/12.06.0112A/12.06.0112A_ADESIVO%20EPOXI%20TIT%C3%82NIO%20EXPRESS%20%283%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-11-2025/Parte1/0893480025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618335594 | Busca: Araldite | Busca: Cola Epóxi | Busca: Durepoxi Liquido
| Código interno | 0893480025 |
| SKU | 0893480025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,035 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Densidade | 1,05 ± 0,05 |
| Odor | Resina solvente leve |
| Aspecto | Líquido, Resina e Endurecedor |
| Temperatura de Aplicação | De +5º.C à + 45º.C |
| Resistência à Temperatura | De -30ºC à + 85ºC (após curado) |
| Viscosidade | 17 ± 2,0 Pas.s |
| Proporção da Mistura | 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor |
| Aspecto Após Curado | Cinza |
Aspecto Após Curado: Cinza | Aspecto: Líquido, Resina e Endurecedor | Densidade: 1,05 ± 0,05 | Odor: Resina solvente leve | Proporção da Mistura: 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor | Resistência à Temperatura: De -30ºC à + 85ºC (após curado) | Temperatura de Aplicação: De +5º.C à + 45º.C | Viscosidade: 17 ± 2,0 Pas.s
FISPQ / FDS
Informações do produto 1
Informações do produto 2
Informações do produto 3
Informações do produto 4
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


