Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W022 Metal Poroso 20G
Wurth

Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W022 Metal Poroso 20G

Cód: 0893524220 · EAN: 7891799510169 · Un: UN

ADESIVO INSTANTANEO W022 MT POROSO 20G

Em estoque
R$ 10,45
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresenta se na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.

Características:

- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.

Aplicações:

- Superfícies flexíveis;
- Madeira;
- Couro;
- Cerâmica ;
- Metais;
- Compostos de borracha;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.

Restrições de Uso:

- Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos e irritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica;
- Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometida

Principais Vantagens:

- Cura rápida;
- Tampa com pino anti-entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Embalagem com bico de alta precisão.

Família: 12.06.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799510169 | Busca: Adesivo Instantâneo | Busca: Cola Instantânea | Busca: Super bond | Busca: Super bonder | Busca: Superbond | Busca: Superbonder | Busca: Tekbond

Código interno0893524220
SKU0893524220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,030 kg
Altura12,0 cm
Largura3,5 cm
Comprimento3,5 cm
ModeloADESIVO INSTANTANEO W022 MT POROSO 20G
MODELO: ADESIVO INSTANTANEO W022 MT POROSO 20G | Composição: Unitário | Cura Parcial: 30 s | Cura total: 24h | Folga Máxima: 0,2mm | Resistência ao Cisalhamento: 80 kgf/ cm² | Sinônimo: Superbond, Super bond, Superbonder, Super bonder, Cola Instantânea, Adesivo Instantâneo, Tekbond | Temperatura de Trabalho: -30 a 80 °C | Viscosidade: 2000 a 2500 CPS | Aplicações: Madeira e Superfícies Porosas | Conteúdo: 20g | Modelo: W022

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W001 Metal Poroso 20G
Wurth
Adesivos Instantâneos de cianoacrilato W001 Metal Poroso 20G
Cód: 0893524200
R$10,45
Em estoque