
Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS EXPRESS 310ML/420G P/ 600ML/810G
Cód: 0890026250 · EAN: 4065746606196 · Un: UN
ADESIVO P/ PARA-BRISAS EXPRESS 600ML/810G
Em estoque
R$ 79,66
em até 3x de R$ 26,55 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo a base de poliuretano monocomponente para fixação de vidros automotivos. Cura em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer primer de vidro (primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor. Possui rápida secagem e o tempo de liberação de veículos é de 1 hora e 30 minutos.Características:- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro - 1 hora e 30 minutos para veículos com e sem airbag;- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);- Excelente flexibilidade e resistência;- Não mancha e não ataca pintura;- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;- Não possui solvente;- Excelente durabilidade;- Não possui odores desagradáveis.Aplicações:- Colagem e vedação em: ;- Para-brisas;- Vidros traseiros ;- Vidros laterais;- Vidros de escotilha de embarcaçõesRestrições de Uso:- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.Principais Vantagens:- Rápida liberação do veículo (1hora e 30 minutos);- Não possui odor;- Não necessita de primer;- Alta adesividade.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890026250.PDF#detalhes | Família: 12.05.0144 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/28-08-2023/12.05.0144/12.05.0144_%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746606196
| Código interno | 0890026250 |
| SKU | 0890026250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,845 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Modelo | P/ 600ML/810G |
MODELO: P/ 600ML/810G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque
