
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009 · EAN: 4053479119519 · Un: UN
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES 75G
Em estoque
R$ 101,94
📦 Embalagem com 6 unidades
(R$ 16,99 por unidade)
em até 4x de R$ 25,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 6 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES é um adesivo indicado para colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool, também aplicado para juntas de caixa de câmbio e diferenciais de veículos. Produto à base de borracha nitrílica e solvente, possui alta resistência a combustíveis, óleos, umidade e temperatura de até 120°C. Possui excelente adesão ao alumínio, aço e ferro.
Características:
- Produto dois em um, cola e veda ao mesmo tempo;
- Evita vazamentos;
- Ótima adesão;
- Alta resistência;
- Base de borracha nitrílica.
Aplicações:
- Juntas de motores a álcool, diesel e gasolina;
- Colagem e vedação de juntas de sistemas flangeados e motores de geradores de energia elétrica;
- Caixas de câmbio em máquinas operatrizes;
- Sistema de transmissão.
Restrições de Uso:
- Não substitui juntas convencionais.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies onde o produto será aplicado, deixando-as limpas, secas e livres de óleo e graxa;
- Aplique uma camada fina e uniforme do produto na base da peça;
- Aplique o adesivo na outra face da junta;
- As superfícies só devem ser unidas depois que o adesivo não se transferir para os dedos ao toque;
- Monte o conjunto e pressione a peça por igual;
- Aguarde por 15 minutos (cura parcial) para movimentar a peça.
Principais Vantagens:
- Produto dois em um, otimização de estoque;
- Evita manutenção por vazamentos;
- Ótima aderência em alumínio, aço e ferro;
- Resistência a combustíveis e óleos.
O ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES é um adesivo indicado para colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool, também aplicado para juntas de caixa de câmbio e diferenciais de veículos. Produto à base de borracha nitrílica e solvente, possui alta resistência a combustíveis, óleos, umidade e temperatura de até 120°C. Possui excelente adesão ao alumínio, aço e ferro.
Características:
- Produto dois em um, cola e veda ao mesmo tempo;
- Evita vazamentos;
- Ótima adesão;
- Alta resistência;
- Base de borracha nitrílica.
Aplicações:
- Juntas de motores a álcool, diesel e gasolina;
- Colagem e vedação de juntas de sistemas flangeados e motores de geradores de energia elétrica;
- Caixas de câmbio em máquinas operatrizes;
- Sistema de transmissão.
Restrições de Uso:
- Não substitui juntas convencionais.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies onde o produto será aplicado, deixando-as limpas, secas e livres de óleo e graxa;
- Aplique uma camada fina e uniforme do produto na base da peça;
- Aplique o adesivo na outra face da junta;
- As superfícies só devem ser unidas depois que o adesivo não se transferir para os dedos ao toque;
- Monte o conjunto e pressione a peça por igual;
- Aguarde por 15 minutos (cura parcial) para movimentar a peça.
Principais Vantagens:
- Produto dois em um, otimização de estoque;
- Evita manutenção por vazamentos;
- Ótima aderência em alumínio, aço e ferro;
- Resistência a combustíveis e óleos.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.05.0090
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 6 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479119519 | Busca: 4065746723688
| Código interno | 0890100009 |
| SKU | 0890100009 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 18,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101
R$104,46
📦 Embalagem c/ 6 un
4x de R$ 26,12 sem juros
Em estoque


