
Wurth
ALAVANCA PE DE CABRA 16 mm
Cód: 0993714616 · EAN: 7891799507121 · Un: UN
ALAVANCA PE DE CABRA 16X600MM
Em estoque
R$ 138,10
em até 5x de R$ 27,62 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual tipo alavanca.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento com pintura na cor vermelha;
- Uma extremidade tipo "unha" e a outra ponta chata.
Aplicações:
- Utilizada para a extração de pregos, desmontagem de caixarias entre outras aplicações;
- Em uma extremidade, uma "unha" que serve para retirar pregos e na outra uma ponta chata que serve para abrir caixas e soltar madeiras.
Ferramenta manual tipo alavanca.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento com pintura na cor vermelha;
- Uma extremidade tipo "unha" e a outra ponta chata.
Aplicações:
- Utilizada para a extração de pregos, desmontagem de caixarias entre outras aplicações;
- Em uma extremidade, uma "unha" que serve para retirar pregos e na outra uma ponta chata que serve para abrir caixas e soltar madeiras.
Referências: Busca: 7891799507121
| Código interno | 0993714616 |
| SKU | 0993714616 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,080 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 60,0 cm |
| Diâmetro | 16 mm mm |
DIÂMETRO: 16 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$79,89
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$36,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque
Wurth
FITA DUPLA FACE BRANCA 9MMX1,5M
Cód: 0894909569
R$94,56
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 31,52 sem juros
Em estoque
-28%
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$ 118,53
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque
