Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034 · EAN: 7891799510329 · Un: UN
CHAVE SACA FILTRO CINTA COM CORRENTE
Em estoque
R$ 79,89
em até 3x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Chave saca filtro com cinta e corrente.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Cinta que permite melhor ajuste no filtro sem danificá-lo;
- Corrente de alta resistência para transmissão de força;
- Adequado para filtros com medidas de 70 mm a 114mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
- Para uso em tubulações e filtro de óleo.
Chave saca filtro com cinta e corrente.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Cinta que permite melhor ajuste no filtro sem danificá-lo;
- Corrente de alta resistência para transmissão de força;
- Adequado para filtros com medidas de 70 mm a 114mm.
Aplicação:
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo da maioria dos veículos leves, pesados, agrícolas, equipamentos industriais, etc.
Principais Vantagens:
- Permite extrair filtros redondos, metálicos ou plásticos;
- Ajustável de acordo com o diâmetro do filtro;
- Para uso em tubulações e filtro de óleo.
Referências: Busca: 7891799510329
| Código interno | 0715060034 |
| SKU | 0715060034 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,305 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cabo: Revestido em PVC | Material: Aço Forjado | Medidas: 70 mm a 114mm | Produtos Associados: Chave saca filtro 3 garras; Bujão de cárter; Bujão cônico universal; Coletor de óleo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque