Wurth
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE PARA TERMINAL NAO ISOLADO
Cód: 0714101121 · EAN: 4056807402055 · Un: UN
ALICATE PARA TERMINAL NAO ISOLADO
Em estoque
R$ 293,07
em até 11x de R$ 26,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para crimpar terminais elétricos sem capa de isolamento, e também utilizado para cortar e desencapar cabos e fios elétricos.Características:- Crimpagem de terminais isolados e não isolados de 0,5 a 1,0 mm² / 1,5 a 2,5 mm² / 4,0 a 6,0 mm²;- Cortar e descascar fios de 0,75 a 6,0 mm²;- Cortar parafusos de M2,6 a M5. Informações de segurança ;- Cabo não isolado.Garantia:- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Família: 08.04.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18-05-2026/08.04.0100/08.04.0100.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807402055
| Código interno | 0714101121 |
| SKU | 0714101121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,250 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 22,5 cm |
| Aplicações | Crimpagem de terminais |
| Comprimento Total | 200mm |
| Cabo | Não Isolado |
| Seções | 0,75 - 6,0 mm² |
| Modelo | ALICATE PARA TERMINAL NAO ISOLADO |
Aplicações: Crimpagem de terminais | Cabo: Não Isolado | Comprimento Total: 200mm | Seções: 0,75 - 6,0 mm² | MODELO: ALICATE PARA TERMINAL NAO ISOLADO
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
9x de R$ 25,60 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque