Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate para Anel Elástico Externo Curvo 3-10mm
Wurth

Alicate para Anel Elástico Externo Curvo 3-10mm

Cód: 071402 16 · EAN: 7891799399788 · Un: UN

ALICATE TRAVA EXT. BICO CURVO 3-10MM

Em estoque
R$ 426,88
em até 5x de R$ 85,38 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para montagem e desmontagem de anéis de segurança com furo externo.

Características:

- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5254;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Importante ;
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada;
- Design compacto.

Família: 08.04.1951
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799399788 | Busca: Anel de Retenção | Busca: Anel Trava | Busca: Anel Trava de Pressão

Código interno071402 16
SKU071402 16
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,099 kg
Altura2,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento14,0 cm
Tamanho3-10mm
Tamanho: 3-10mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm
Cód: 0614176002
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 6 mm
Wurth
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 6 mm
Cód: 0641170600
R$113,92
4x de R$ 28,48 sem juros
Em estoque
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 8 mm
Wurth
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 8 mm
Cód: 0641170800
R$127,68
5x de R$ 25,54 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque