Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Anel de Vedação para Vaso Sanitário
Wurth

Anel de Vedação para Vaso Sanitário

Cód: 0876006115 · EAN: 4056807248264 · Un: UN

ANEL DE VEDACAO SANITARIO COM GUIA

Em estoque
R$ 13,79
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ideal para vedação e encaixe para vaso sanitário garantindo ausência de umidade e odor provenientes do encaixe da peça à rede de esgoto.

Características:

- À prova de vazamentos ;
- Antibacteriano e antifungo ;
- Não encolhe, não deforma, não racha e tem excelente estabilidade;
- Durabilidade média de 20 anos;
- Excelente coesão em plástico, cerâmica e concreto;
- De fácil instalação, acompanha guia. Aplicação ;
- Instalação para vasos sanitários diversos com sifão que requerem proteção contra a umidade, água e odor.

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Acompanha guia de instalação;
- Antifungo e antimofo;
- Alta durabilidade;
- Elimina umidade e odor.
Família: 12.08.2022
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807248264

Código interno0876006115
SKU0876006115
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,209 kg
Altura4,5 cm
Largura13,0 cm
Comprimento16,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Cor: Azul | Densidade: 1,9 | Odor: Sem odor | Ponto de amolecimento: 110ºC | Teor de Sólidos: 100% | Testes de Adesão: Aprovado em Cimento, Alta e Baixa Temperatura, Resistência Acida e Alcalina e Performace de Selagem

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque