Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 62 MM
Cód: 043862 · EAN: 7891799346775 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO 62 MM
Em estoque
R$ 25,10
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 5,02 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Referências: Busca: 7891799346775
| Código interno | 043862 |
| SKU | 043862 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,012 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | 62 MM |
MODELO: 62 MM | Composição: Embalagem com 5 Unidades | Diâmetro do furo: 2,5mm | Diâmetro Interno: 57,8mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Diâmetro Nominal do Eixo: 62mm | Espessura: 2mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 16 MM
Cód: 043816
R$25,50
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 48X1,75
Cód: 043848
R$42,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 50 MM
Cód: 043850
R$21,45
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 52 MM
Cód: 043852
R$23,60
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 55 MM
Cód: 043855
R$26,30
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque