Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 48X1,75
Cód: 043848 · EAN: 7891799010560 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO 48X1,75
Em estoque
R$ 42,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,27 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Referências: Busca: 7891799010560
| Código interno | 043848 |
| SKU | 043848 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Modelo | 48X1,75 |
MODELO: 48X1,75 | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro do furo: 2,5mm | Diâmetro Interno: 44,8mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Diâmetro Nominal do Eixo: 48mm | Espessura: 1,75mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 50 MM
Cód: 043850
R$21,45
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 52 MM
Cód: 043852
R$23,60
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 6 MM
Cód: 04386
R$7,50
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 62 MM
Cód: 043862
R$25,10
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 63 MM
Cód: 043863
R$28,65
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque