
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 6 MM
Cód: 04386 · EAN: 7891799144357 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO DIN471 6 MM
Em estoque
R$ 8,50
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Referências: Busca: 7891799144357
| Código interno | 04386 |
| SKU | 04386 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Modelo | DIN471 6 MM |
MODELO: DIN471 6 MM | Composição: 25 Unidades | Diâmetro do furo: 1,2mm | Diâmetro Interno: 5,6mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Garantia: 3 Meses | Diâmetro Nominal do Eixo: 6mm | Espessura: 0,8mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 20 MM
Cód: 043820
R$22,75
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 58 MM
Cód: 043858
R$26,85
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6 mm
Cód: 049060
R$8,00
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 7 mm
Cód: 049070
R$12,75
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque