
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 20 MM
Cód: 043820 · EAN: 7891799010379 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO DIN471 20 MM
Em estoque
R$ 22,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 0,91 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Referências: Busca: 7891799010379
| Código interno | 043820 |
| SKU | 043820 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Modelo | DIN471 20 MM |
MODELO: DIN471 20 MM | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro do furo: 2mm | Diâmetro Interno: 18,5mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Garantia: 3 Meses | Diâmetro Nominal do Eixo: 20mm | Espessura: 1,2mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 16 MM
Cód: 043816
R$22,00
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 17 MM
Cód: 043817
R$22,50
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 6 MM
Cód: 04386
R$8,50
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Cód: 0490100
R$7,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 8 mm
Cód: 049080
R$15,75
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque