
Wurth
Arame de Solda Mig Cobreado ER70S-6 1,2 mm
Cód: 0982705012 · EAN: 4061975989185 · Un: UN
ARAME MIG ER70S-6 1,2MM 15KG
Em estoque
R$ 560,86
em até 12x de R$ 46,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O fio de solda é composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, disponível em bobinas de plástico de 15kg. Foi desenvolvido para as máquinas semi-automáticas (MIG/MAG), para a solda de aço e aço de baixa liga através do recurso a gás CO2 (100%) ou gás misto (Ar + 8 25% CO2 ). Este fio de solda tem como principal característica a reduzida formação de escória com a realização de um cordão de solda perfeito. A temperatura de trabalho pode variar entre -50°C a 450°C.Aplicações:- O fio de solda é utilizado para a solda a arco elétrico de aço estrutural com resistência a tração até 530 MPa;- É particularmente indicado para solda de aços galvanizados e pré-pintados, solda de aços de baixa liga em tubos, construção de caldeiras e tanques. É também adequado para solda de chapas de metal finas e soldas de reparação.Principais Vantagens:- Fio calibrado;- Excelente revestimento em cobre;- Reduzida formação de escória;- Excelente soldabilidade.
Família: 01.14.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/04-07-2025/01.14.0010/01.14.0010.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0982705012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975989185
| Código interno | 0982705012 |
| SKU | 0982705012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 15,770 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 27,5 cm |
| Diâmetro | 1,2 mm mm |
| Composições | Carretel com 15kg |
| Referências | ER70S-6 |
| Resistência à Tração | 500 MPa (metal soldado) |
| Alongamento à Ruptura | 22% (L=5d) (metal soldado) |
| Resistência ao Impacto | 78 a -30°C (ISSO-V) [joule] |
| Limite Elástico | 420 MPa (metal soldado) |
Alongamento à Ruptura: 22% (L=5d) (metal soldado) | Composições: Carretel com 15kg | DIÂMETRO: 1,2 mm | Limite Elástico: 420 MPa (metal soldado) | Referências: ER70S-6 | Resistência à Tração: 500 MPa (metal soldado) | Resistência ao Impacto: 78 a -30°C (ISSO-V) [joule]
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque
