
Wurth
Armário Aéreo
Cód: 0957575725 · EAN: 4099618315992 · Un: UN
ARMARIO AEREO 725X575X230
Em estoque
R$ 1.550,08
em até 12x de R$ 129,17 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Fabricado em aço;- Estrutura (laterais e fundos) dobrados em uma única peça, fechamento superior, inferior e bandeja interna de 0,6 mm, unidos por soldagem a ponto;- 02 portas com 02 dobradiças internas;- Porta direita com fechadura de rotação 90° com 02 chaves;- Furações nas portas para ventilação;- Batentes de borracha para amortecimento e fechamento das portas;- Acompanha parafusos e buchas para fixação do armário;- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).Principais Vantagens:- Armazenagem e organização de objetos pequenos e leves;- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);- Este móvel é assinado pela Wurth.
Família: 15.01.0014 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2024/15.01.0014/15.01.0014_ARM%C3%81RIO_A%C3%89REO.pdf#Detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618315992
| Código interno | 0957575725 |
| SKU | 0957575725 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 11,500 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 61,0 cm |
| Comprimento | 76,0 cm |
| Composições | 1 Unidade |
| Peso | 11kg |
| Dimensões | 725 x 575 x 230 mm (L x A x P) |
| Capacidade de Carga | 15kg |
Capacidade de Carga: 15kg | Composições: 1 Unidade | Dimensões: 725 x 575 x 230 mm (L x A x P) | Peso: 11kg
Este produto ainda não possui avaliações.

