
Wurth
Armário Multiúso
Cód: 0957510181 · EAN: 4099618315985 · Un: UN
ARMARIO MULTIUSO 800X1856X442
Em estoque
R$ 5.141,47
em até 12x de R$ 428,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Fabricado em aço;- 0,90 mm de espessura;- 03 prateleiras internas;- Furações nas portas para ventilação;- Fechadura padrão com 02 chaves;- Sapatas reguláveis para ajustes em desníveis do piso;- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).Principais Vantagens:- Chapa mais espessa que os demais armários do mercado;- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);- Montagem por sistema de encaixe;- Sapatas reguláveis de ajuste para pisos desnivelados;- Não é necessário a utilização de parafusos;- Praticidade;- Este móvel é assinado pela a Wurth.
Família: 15.01.0016 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-04-2025/15.01.0016/15.01.0016.pdf#Detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618315985
| Código interno | 0957510181 |
| SKU | 0957510181 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 55,500 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 49,0 cm |
| Comprimento | 179,0 cm |
| Composições | 1 Unidade |
| Peso | 53,60kg |
| Dimensões | 800 x 1856 x 442 mm (L x A x P) |
| Capacidade de Carga | 120kg |
Capacidade de Carga: 120kg | Composições: 1 Unidade | Dimensões: 800 x 1856 x 442 mm (L x A x P) | Peso: 53,60kg
Este produto ainda não possui avaliações.

