
Wurth
Estante Monta Carga
Cód: 0957185010 · EAN: 4099618315947 · Un: UN
ESTANTE MONTA CARGA 1000X1850X600
Em estoque
R$ 3.428,62
em até 12x de R$ 285,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Fabricado em aço, inclusive as prateleiras;- 4 colunas com espessura de 1,5 mm dobradas em L com recortes e perfurações para encaixe das travessas em passos de 50 mm;- Possui 5 níveis;- Prateleiras em aço de 1,2 mm;- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).Principais Vantagens:- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);- Montagem por sistema de encaixe;- Regulagem de altura das prateleiras;- Suporta carga pesada;- Sistema de dobras e recorte de forma que as partes se encaixem entre travessa e coluna de forma que a própria carga faça o travamento;- Não é necessário a utilização de parafusos ou travessas diagonais para sustentação;- Praticidade;- Este móvel é assinado pela Wurth.
Família: 15.01.0015 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2024/15.01.0015/15.01.0015_ESTANTE_MONTA_CARGA.pdf#Detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618315947
| Código interno | 0957185010 |
| SKU | 0957185010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 55,500 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 61,0 cm |
| Comprimento | 200,0 cm |
| Composições | 1 Unidade |
| Peso | 57kg |
| Dimensões | 1000 x 1850 x 600 mm (L x A x P) |
| Capacidade de Carga | 400kg |
Capacidade de Carga: 400kg | Composições: 1 Unidade | Dimensões: 1000 x 1850 x 600 mm (L x A x P) | Peso: 57kg
Este produto ainda não possui avaliações.

