Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Avental Impermeável Reforçado de Duas Faces 70 x 120cm
Wurth

Avental Impermeável Reforçado de Duas Faces 70 x 120cm

Cód: 0899020971 · EAN: 7891799477134 · Un: UN

AVENTAL IMPERMEAVEL REFORCADO

Em estoque
R$ 108,23
em até 4x de R$ 27,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Avental plástico, fabricado com tecido laminado grosso e plastificado com PVC em ambas as faces. 100% impermeável com grande resistência contra abrasões provenientes de serviços pesados.

Aplicações:

- Utilizado em marmorarias, aplicações com água e produtos químicos líquidos.

Restrições de Uso:

- Aventais apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos;
- Recomenda-se não submeter a processos de lavagem a quente.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive o solar e de substâncias químicas corrosivas;
- Todos os materiais empregados na fabricação deste avental são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele;
- A vida útil deste avental está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-usos;
- Limpar e higienizar periodicamente em lavagens com o uso de detergente neutro e secagem na sombra.

Principais Vantagens:

- Total cobertura frontal;
- Reforço na região abdominal;
- Resistência a rasgamento;
- Resistência mecânica;
- Fácil limpeza;
- 100% impermeável;
- Reutilizável.
Família: 13.08.0113
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799477134

Código interno0899020971
SKU0899020971
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,574 kg
Altura25,0 cm
Largura24,0 cm
Comprimento0,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aplicação: Memorarias | Composição: 1 Unidade | Cor: Bicolor | Material: PVC | Tamanho: 70 x 120cm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$55,04
📦 Embalagem c/ 3 un
2x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Óculos PRO II INCOLOR
Wurth
Óculos PRO II INCOLOR
Cód: 0899103401
R$8,95
Em estoque