Wurth
Batedor de Silicone para Portas 8 x 1,5mm
Cód: 068308 15 · EAN: 7891799452568 · Un: UN
BATEDOR SILICONE P/ PORTA 8X1,5MM-100 UNID
Em estoque
R$ 16,48
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Destinado a absorção de impactos e proteção das superfícies aplicadas. Atua ainda como suporte (base) para elementos em vidro, madeira, plástico, etc.
Características:
- Translúcido e com base autoadesiva.
Aplicações:
- Portas de madeira e vidro em móveis;
- Batentes de janelas em alumínio, PVC ou madeira;
- Paredes;
- Bases planas para suporte de vidros.
Principais Vantagens:
- Excelente poder de aderência e durabilidade;
- Design simples e funcional: discrição na aplicação.
Destinado a absorção de impactos e proteção das superfícies aplicadas. Atua ainda como suporte (base) para elementos em vidro, madeira, plástico, etc.
Características:
- Translúcido e com base autoadesiva.
Aplicações:
- Portas de madeira e vidro em móveis;
- Batentes de janelas em alumínio, PVC ou madeira;
- Paredes;
- Bases planas para suporte de vidros.
Principais Vantagens:
- Excelente poder de aderência e durabilidade;
- Design simples e funcional: discrição na aplicação.
Referências: Busca: 7891799452568
| Código interno | 068308 15 |
| SKU | 068308 15 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 0,1 cm |
| Largura | 10,2 cm |
| Comprimento | 10,3 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Cor: Transparente | Dimensões: 8 x 1,5mm (individual) | Material: Silicone | Produtos Associados: Dobradiças; Corrediças; Suportes; Parafusos | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


