Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
BICO DE AR ALUMINIO - CURTO ALUMINIO CURTO
Wurth

BICO DE AR ALUMINIO - CURTO ALUMINIO CURTO

Cód: 0714921100 · EAN: 7891799509958 · Un: UN

BICO DE AR ALUMINIO - CURTO

Em estoque
R$ 60,54
em até 2x de R$ 30,27 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Bico de ar para pulverização de ar comprimido. Ideal para operações de limpeza e secagem de superfícies em geral

Características:

- Corpo fabricado em plástico polietileno;
- Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
- Empunhadura ergonômica

Dados Técnicos

- Entrada de ar: ¼" NPT (fêmea);
- Furo do bico: Ø 3 mm;
- Comprimento bico: 500mm;
- Comprimento total: 630mm;
- Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
Família: 08.10.0052
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799509958

Código interno0714921100
SKU0714921100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,500 kg
Altura3,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento19,0 cm
ModeloALUMINIO CURTO
MODELO: ALUMINIO CURTO | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengraxante Universal ECO-W 5L
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$310,45
12x de R$ 25,87 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Cód: 0893322102
R$47,17
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 1 KG
Cód: 0893900301
R$42,68
Em estoque
Luva de Poliéster PU 9
Wurth
Luva de Poliéster PU 9
Cód: 0899402423
R$12,36
Em estoque
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Cód: 0899470251
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque