Wurth
Bico de Ar Polipropileno
Cód: 3891004 · EAN: 7891799046019 · Un: UN
BICO DE AR POLIPROPILENO
Em estoque
R$ 81,71
em até 3x de R$ 27,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Bico para rede de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em polipropileno;
- Rosca para encaixe do Níple ¼" NPT.
Referências: Busca: 7891799046019
| Código interno | 3891004 |
| SKU | 3891004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,064 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 17,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Aplicações: Ar Comprimido | Rosca: 1/4" NPT | Materiais: Polipropileno
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque