

Wurth
Capa Plástica Lisa para Banco Bobina
Cód: 0899500155 · EAN: 7891799539771 · Un: UN
BOBINA CAPA PLASTICA DE BANCO 1,10X1,50M
Em estoque
R$ 310,37
em até 12x de R$ 25,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Capa descartável protetiva em bobina para banco automotivo.
Características:
- Fabricada em polietileno;
- Transparente;
- Medida da capa: 1,10 (larg.) X 1,50cm (comp.);
- Espessura de 0,25 micras.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veiculo em concessionárias, lava rápidos e oficinas mecânicas e oficinas de funilaria e pintura.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Impermeável;
- Alta resistência.
Referências: Busca: 7891799539771
| Código interno | 0899500155 |
| SKU | 0899500155 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,040 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 60,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 meses | Material: Polietileno | Medidas: 62 x 92cm | Composições: Unitário
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


