Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca Serra Copo Diamantada 10 mm
Wurth

Broca Serra Copo Diamantada 10 mm

Cód: 0668605010 · EAN: 4066443059186 · Un: UN

BROCA DIAMANTADA 10X98MM

Em estoque
R$ 187,51
em até 5x de R$ 37,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição ;
- Broca diamantada com encaixe externo de ½" BSP e rosca interna M14;
- Construída em liga metálica resistente e anel segmentado soldado com alta concentração de diamantes que proporcionam perfurações sem rebarbas;
- Aplicações a seco e úmido. Para maior vida útil do produto recomenda-se utilização a úmido;
- É indicado para perfurações em mármores, granitos, ardósias, pedras decorativas e paredes de concreto convencional;
- Trabalha com furadeira ou furadeira de bancada com uso de adaptadores (vendidos separadamente).

Características:

- Liga metálica de alta durabilidade;
- Alta concentração de diamantes;
- Corpo balanceado para corte perfeito;
- A construção desta broca concede-lhe uma maior durabilidade, um furo mais rápido e mais consistente.

Aplicações:

- Perfurações a seco em: alvenaria e pedras macias (como mármore e calcário);
- Perfurações a úmido em: concreto e granito. Acessórios ;
- Adaptador de brocas diamantadas: usado para proporcionar a utilização das brocas diamantadas em máquinas manuais como furadeiras, assim possibilitando a execução do serviço no local da obra;
- Adaptável em todos os diâmetros;
- O encaixe do adaptador na broca deve ser preciso, permitindo assim, um perfeito balanceamento;
- Mesmo utilizando a broca com adaptador em máquinas portáteis, recomenda-se trabalhar com a broca refrigerada à água.

Principais Vantagens:

- Corte limpo e sem rebarbas;
- Diâmetros de 10 a 120mm;
- Furação precisa.

Família: 01.01.0090A
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443059186 | Busca: 7891799491215

Código interno0668605010
SKU0668605010
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,154 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento12,0 cm
Diâmetro10 mm mm
DIÂMETRO: 10 mm | Altura: Broca-98mm, Diamante - 8mm | Aplicações: Perfurações em mármores, granitos, ardósia, pedras decorativas, parede de concreto convencional. | Composição: Unitário | Diâmetro: 10mm | Encaixe: 1/2" BSP | Espessura: 2,5mm (broca) | Número de Dentes: Único | Produtos Associados: Broca 4-L SDS Plus; Esmerilhadeira; Furadeira; EPI | Rotação: 3000RPM | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Aplicador MANUAL ECONOMIC
Wurth
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Cód: 0891320100
R$42,53
Indisponível
Aplicador MANUAL PRO
Wurth
Aplicador MANUAL PRO
Cód: 0891320101
R$111,23
4x de R$ 27,81 sem juros
Indisponível
PANO DE MICROFIBRA WURTH 35 cm 35 cm
Wurth
PANO DE MICROFIBRA WURTH 35 cm 35 cm
Cód: 0899900103
R$26,91
Em estoque