
Wurth
PANO DE MICROFIBRA WURTH 35 cm 35 cm
Cód: 0899900103 · EAN: 7891799545499 · Un: UN
PANO MICROFIBRA WURTH 35X35CM SOLAP 3UNID
Em estoque
R$ 26,91
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.Características:- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;- Gramatura 260 g/m2 (gramas por metro quadrado);- Absorve 8X mais água.Aplicações:- Ideal para lavar, secar e polir;- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).Principais Vantagens:- Resistente;- Macio;- Alto poder de absorção;- Não mancha;- Não arranha/risca;- Não solta resíduos;- Lavável e reutilizável;- Ótimo deslizamento.
Família: 12.10.0032 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-06-2023/12.10.0032/12.10.0032.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799545499
| Código interno | 0899900103 |
| SKU | 0899900103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,043 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Diâmetro | 35 cm mm |
| Comprimento | 35 cm |
DIÂMETRO: 35 cm | COMPRIMENTO: 35 cm
Este produto ainda não possui avaliações.


