Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca de Vídea de Encaixe Rápido 5 mm 110 mm
Wurth

Broca de Vídea de Encaixe Rápido 5 mm 110 mm

Cód: 0648005110 · EAN: 7891799466862 · Un: UN

BROCA ENCAIXE RAPIDO PLUS 5X110MM

Em estoque
R$ 36,99
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Broca de vídea de encaixe rápido com ponta de alta resistência, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, concreto reforçado, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.

Características:

- Produzida em Aço Carbono com núcleo endurecido, com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência proporcionando uma perfuração de maior eficácia;
- Caracteriza-se pela conjugação do efeito de rotação com a percussão;
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril;
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho;
- Utilização com martelete eletropneumático, com sistema de encaixe rápido.

Aplicações:

- Furação em concreto, alvenaria em geral, tijolo e pedras naturais;
- Usar em marteletes entre 2 a 4 kg.

Principais Vantagens:

- Rapidez na perfuração;
- Penetração mais fácil do material;
- Fácil centralização;
- Furos mais precisos.

Família: 01.01.0040A
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799466862 | Busca: Broca de Encaixe Rápido | Busca: Broca de Engate Rápido | Busca: Broca de Wídea | Busca: Broca para Martelete | Busca: Broca pra Concreto | Busca: Broca pra Parede

Código interno0648005110
SKU0648005110
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,037 kg
Altura1,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento1,0 cm
Diâmetro5 mm mm
Comprimento110 mm
COMPRIMENTO: 110 mm | DIÂMETRO: 5 mm | Diâmetro: 5mm | Sinônimo: Broca pra Parede, Broca pra Concreto, Broca de Wídea, Broca para Martelete, Broca de Encaixe Rápido, Broca de Engate Rápido | Encaixe: SDS | Ponta: Carbureto de Tungstênio | Comprimento Total: 110mm | Comprimento Útil: 50mm | Produtos Associados: Buchas plásticas; Chumbador químico; Parafuso sextavado DIN; Martelete eletropneumático 2,8kg | Restrições de Uso: Não coloque água no furo durante a operação | Materiais: Aço Carbono | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M14 80 mm
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M14 80 mm
Cód: 0051214080
R$30,99
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Abraçadeira High Torque 20 mm 22 mm
Wurth
Abraçadeira High Torque 20 mm 22 mm
Cód: 0537892022
R$231,21
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 46,24 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque