Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 10 mm
Wurth

Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 10 mm

Cód: 0641171000 · EAN: 4056807626727 · Un: UN

BROCA GEOMETRIK 10MM

Em estoque
R$ 117,65
em até 4x de R$ 29,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Broca Geometrik, desenvolvida para perfurações em porcelanatos, azulejos e pedras naturais.

Características:

- Ponta produzida em carbureto de tungstênio para perfuração de materiais de alta dureza;
- Afiação com 7 faces assimétricas para perfuração com baixa fricção proporcionando uma operação mais suave reduzindo o risco de quebra dos materiais a serem perfurados;
- Espiral simples com design diagonal com grande poder de extração de pó do local da perfuração;
- Encaixe de ¼" e cilíndrico garantindo maior transmissão de força e estabilidade durante a operação de furo;
- Pode ser utilizada em equipamentos com encaixe ¼" e também com mandril normal.

Aplicações:

- Furação em Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, Mármore, Granito;
- Rotação máxima de 600RPM.

Modo de usar:

- Utilizar a máquina em perfuração sem impacto;
- Exerça uma ligeira pressão sobre o substrato antes de acionar a furadeira;
- Inicie o processo de perfuração em baixa e constante rotação.

Restrições de uso:

- Não utilizar em metais.

Principais Vantagens:

- Ponta de desenho assimétrico com 7 faces de afiação;
- Perfuração suave com maior segurança para o material perfurado (não quebra);
- Grande capacidade de perfuração de materiais duros.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 01.01.0118

Referências: Busca: 4056807626727

Código interno0641171000
SKU0641171000
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,034 kg
Altura1,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento8,0 cm
Diâmetro10 mm mm
DIÂMETRO: 10 mm | Aplicação: Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, Mármore, Granito | Comprimento: 90mm | Diâmetro: 10mm | Encaixe: 1/4" | Produtos Associados: Disco Diamantado de Corte; Lixa Cerâmicas e de Carbureto de silício; Buchas Plásticas | Restrições de Uso: Não utilizar em metais | Rotação Máxima: 600 RPM | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 5 mm
Wurth
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 5 mm
Cód: 0641170500
R$106,05
4x de R$ 26,51 sem juros
Em estoque
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 6 mm
Wurth
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 6 mm
Cód: 0641170600
R$113,92
4x de R$ 28,48 sem juros
Em estoque
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 8 mm
Wurth
Broca Geometrik de Tungstênio 1/4" 8 mm
Cód: 0641170800
R$127,68
5x de R$ 25,54 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque