
Wurth
BUCHA AMERICANA 5/16 19 mm
Cód: 0376516019 · EAN: 4099618136306 · Un: UN
BUCHA AMERICANA 5/16X19MM
Em estoque
R$ 97,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,95 por unidade)
em até 3x de R$ 32,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Buchas modelo americano fabricadas em ZAMAC e acabamento fosco para a fabricação de móveis e outros processamentos em madeira. Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica.
Características:
- Fabricado em aço ZAMAC;
- Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica;
- Acabamento zincado branco (polegada) ou zincado amarelo (métrico).
Aplicações:
- Processamento em madeira;
- Fabricação de móveis.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação.
Buchas modelo americano fabricadas em ZAMAC e acabamento fosco para a fabricação de móveis e outros processamentos em madeira. Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica.
Características:
- Fabricado em aço ZAMAC;
- Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica;
- Acabamento zincado branco (polegada) ou zincado amarelo (métrico).
Aplicações:
- Processamento em madeira;
- Fabricação de móveis.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação.
Referências: Busca: 4099618136306
| Código interno | 0376516019 |
| SKU | 0376516019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
| Comprimento | 19 mm |
COMPRIMENTO: 19 mm | DIÂMETRO: 5/16 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
BUCHA AMERICANA 1/4 20 mm
Cód: 0376014020
R$65,50
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 32,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque