Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
BUCHA AMERICANA 1/4 20 mm
Wurth

BUCHA AMERICANA 1/4 20 mm

Cód: 0376014020 · EAN: 4099618136276 · Un: UN

BUCHA AMERICANA 1/4X20MM

Em estoque
R$ 65,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,31 por unidade)
em até 2x de R$ 32,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Buchas modelo americano fabricadas em ZAMAC e acabamento fosco para a fabricação de móveis e outros processamentos em madeira. Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica.

Características:

- Fabricado em aço ZAMAC;
- Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica;
- Acabamento zincado branco (polegada) ou zincado amarelo (métrico).

Aplicações:

- Processamento em madeira;
- Fabricação de móveis.

Principais Vantagens:

- Fácil instalação.
Família: 06.27.0001
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618136276

Código interno0376014020
SKU0376014020
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,003 kg
Altura3,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento9,0 cm
Diâmetro1/4 mm
Comprimento20 mm
COMPRIMENTO: 20 mm | DIÂMETRO: 1/4 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

BUCHA AMERICANA 5/16 19 mm
Wurth
BUCHA AMERICANA 5/16 19 mm
Cód: 0376516019
R$97,50
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 32,50 sem juros
Em estoque
BUCHA AMERICANA 5/16 25 mm
Wurth
BUCHA AMERICANA 5/16 25 mm
Cód: 0376516025
R$103,00
📦 Embalagem c/ 50 un
4x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com
Wurth
Jogo de Adaptadores para Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" com
Cód: 0614176000
R$36,62
Em estoque
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10 mm
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10 mm
Cód: 0614176010
R$15,06
Em estoque
ROST OFF INDUSTRY L 300 ML 200 G
Wurth
ROST OFF INDUSTRY L 300 ML 200 G
Cód: 0890200311
R$39,59
Em estoque