
Wurth
BUCHA AMERICANA 5/16 25 mm
Cód: 0376516025 · EAN: 4099618136283 · Un: UN
BUCHA AMERICANA 5/16X25MM
Em estoque
R$ 103,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,06 por unidade)
em até 4x de R$ 25,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Buchas modelo americano fabricadas em ZAMAC e acabamento fosco para a fabricação de móveis e outros processamentos em madeira. Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica.
Características:
- Fabricado em aço ZAMAC;
- Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica;
- Acabamento zincado branco (polegada) ou zincado amarelo (métrico).
Aplicações:
- Processamento em madeira;
- Fabricação de móveis.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação.
Buchas modelo americano fabricadas em ZAMAC e acabamento fosco para a fabricação de móveis e outros processamentos em madeira. Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica.
Características:
- Fabricado em aço ZAMAC;
- Disponível em medidas de rosca polegada ou métrica;
- Acabamento zincado branco (polegada) ou zincado amarelo (métrico).
Aplicações:
- Processamento em madeira;
- Fabricação de móveis.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação.
Referências: Busca: 4099618136283
| Código interno | 0376516025 |
| SKU | 0376516025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
| Comprimento | 25 mm |
COMPRIMENTO: 25 mm | DIÂMETRO: 5/16 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
BUCHA AMERICANA 1/4 20 mm
Cód: 0376014020
R$65,50
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 32,75 sem juros
Em estoque
Wurth
PINO TRAVA COM ARGOLA ZA 11,0 mm
Cód: 047211
R$376,74
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 31,40 sem juros
Em estoque
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 120 mm
Cód: 0510100108
R$390,70
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 32,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 8 x 12 x 9mm
Cód: 0538008212
R$134,14
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 26,83 sem juros
Em estoque
