
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120 · EAN: 4056807092577 · Un: UN
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MMX20M
Em estoque
R$ 77,07
em até 3x de R$ 25,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.Características:- Alto poder de adesão e conformação;- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.Restrições de uso:- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;- Não utilizar para colagens estruturais.Principais Vantagens:- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;- Praticidade de aplicação;- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.Aplicações:- ;- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;- Frisos metálicos;- Vidros em caixilhos;- Espelhos;- Painéis metálicos de fachadas;- Comunicação visual;- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;- Luminosos em geral;- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0894909120.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.09.1980
Referências: Busca: 4056807092577 | Busca: Fita Banana | Busca: Fita Bananinha | Busca: Fita VHB
| Código interno | 0894909120 |
| SKU | 0894909120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,287 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Sinônimo | Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB |
| Comprimento | 20 m |
| Largura | 12 |
| Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
| Resistência à Temperatura | -40º a +120ºC |
| Alongamento à Ruptura | 400% |
| Resistência à Água | Alta |
| Adesivo | Acrílico |
| Pega Inicial | Imediata |
| Resistência à Solventes | Média |
| Superfície de Adesão | 20 N/cm |
| Tração à Ruptura | 0,7 Mpa |
| Tempo para Adesão Total | 24h |
Sinônimo: Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Adesivo: Acrílico | Superfície de Adesão: 20 N/cm | Pega Inicial: Imediata | Alongamento à Ruptura: 400% | Resistência à Temperatura: -40º a +120ºC | Tempo para Adesão Total: 24h | Resistência à Água: Alta | Tração à Ruptura: 0,7 Mpa | Resistência à Solventes: Média | LARGURA: 12 | COMPRIMENTO: 20 m
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$117,20
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque


