
Wurth
Caixa de Ferramentas em Aço com 5 Gavetas 500 x 200 x 210mm
Cód: 071593 005 · EAN: 7891799263836 · Un: UN
CAIXA FERRAMENTA ACO 500 X 200 X 210 MM
Em estoque
R$ 325,58
em até 12x de R$ 27,13 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Caixa metálica reforçada para acomodação e locomoção de ferramentas.
Características
- Fabricada em aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi;
05 gavetas;
- Possibilita o uso de cadeado;
- Capacidade máxima: 25 Kg;
- Dimensões: 500 x 210 x 200 mm (L x A x P).
Principais Vantagens:
- Fabricada em aço;
- Fecho para cadeado;
- Capacidade máxima de 25 Kg;
Sistema sanfonado.
*Não acompanha ferramentas
Caixa metálica reforçada para acomodação e locomoção de ferramentas.
Características
- Fabricada em aço carbono;
- Acabamento em pintura epóxi;
05 gavetas;
- Possibilita o uso de cadeado;
- Capacidade máxima: 25 Kg;
- Dimensões: 500 x 210 x 200 mm (L x A x P).
Principais Vantagens:
- Fabricada em aço;
- Fecho para cadeado;
- Capacidade máxima de 25 Kg;
Sistema sanfonado.
*Não acompanha ferramentas
Referências: Busca: 7891799263836 | Busca: Bolsa | Busca: Mala | Busca: Maleta
| Código interno | 071593 005 |
| SKU | 071593 005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,870 kg |
| Altura | 37,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 52,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 25 kg | Cor: Azul | Dimensões: 500 x 210 x 200mm | Material: Aço | Produtos Associados: Chave Combinada Powerdrive®; Alicates; Chave "L" biela; Rost Off | Sinônimo: Maleta, Mala, Bolsa | Tipo: 5 Gavetas | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$85,20
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Battery Protector-Protetor Borne/ Bateria
Cód: 0510630011
R$459,60
📦 Embalagem c/ 24 un
12x de R$ 38,30 sem juros
Em estoque
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CORTE DUPLO
Cód: 0695937103
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque

