Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado de Segurança com Biqueira em Composite 37
Wurth

Calçado de Segurança com Biqueira em Composite 37

Cód: 5357407037 · EAN: 7891799504250 · Un: UN

CALCADO SEG C/ BIQUEIRA COMPOSITE 37

Em estoque
R$ 187,12
em até 7x de R$ 26,73 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Calçado profissional de segurança para a proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes e choques elétricos em baixa tensão de até 500 V em ambiente seco. Uso eletricista

Características:

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015 e 16603:2017;
- Tipo botina;
- Fabricado em couro bovino na cor preta;
- Fechamento lateral por elásticos recobertos em couro;
- Solado em Poliuretano (PU) bidensidade resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo lauril sulfato de sódio (detergente);
- Biqueira de segurança em COMPOSITE;
- Palmilha de montagem em TNT não removível;
- Forro em material TNT que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado
- Absorção de energia na área do salto (calcanhar)
- Segurança básico - Biqueira em composite para proteção de impactos sobre os artelhos ao nível de energia de 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN (kilonewton);
- Uso eletricista para campo de uso até 500 (V) Volts em ambiente seco.

Restrições de Uso:

- Não deve ser utilizado em ambiente com riscos elétricos superiores a 500V;
- Apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso deve ser substituído;
- Contato direto com água ou líquidos diminui a durabilidade.

Principais Vantagens:

- Biqueira Composite;
- Solado PU bidensidade, antiderrapante e antiaderente de detritos - barro;
- Uso Eletricista;
- Leve comparado ao calçado com biqueira metálica;
- Couro resistente ao rasgamento;
- Não aciona sistemas eletromagnetizados como portas de bancos.

Família: 13.12.0436
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799504250

Código interno5357407037
SKU5357407037
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,744 kg
Altura8,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento25,0 cm
Tamanho37
TAMANHO: 37 | Composição: 1 Par | Tamanho: 37 | Tipo: Biqueira em Composite | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Cód: 0893270211
R$30,02
Em estoque
Luva de Poliéster PU
Wurth
Luva de Poliéster PU
Cód: 0899402422
R$12,36
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque