
Wurth
CALCADO SEG CONSTRUCAO MONO C/ BIQ 41
Cód: 5360007410 · EAN: 4050641622471 · Un: UN
CALCADO SEG CONSTRUCAO MONO C/ BIQ 41
Em estoque
R$ 130,55
em até 5x de R$ 26,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Calçado de segurança com solado de monodensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.
Características:
- Fabricados em couro bovino na cor preta;
- Fechados lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- PU de monodensidade;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.
Aplicações:
- Com biqueira de aço;
- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos). Sem biqueira de proteção;
- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.
Principais Vantagens:
- Palmilha antibactericida e antifungicida.
Calçado de segurança com solado de monodensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.
Características:
- Fabricados em couro bovino na cor preta;
- Fechados lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- PU de monodensidade;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.
Aplicações:
- Com biqueira de aço;
- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos). Sem biqueira de proteção;
- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.
Principais Vantagens:
- Palmilha antibactericida e antifungicida.
Referências: Busca: 4050641622471 | Busca: Bota | Busca: Botina | Busca: Sapato de Segurança
| Código interno | 5360007410 |
| SKU | 5360007410 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,672 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Com Bico |
| Sinônimo | Sapato de Segurança, Botina, Bota |
| Solado | PU de Monodensidade |
| Numeração | 41 |
| Palmilha | TNT |
Composições: 1 Par | Materiais: Couro Bovino | Numeração: 41 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Sinônimo: Sapato de Segurança, Botina, Bota | Solado: PU de Monodensidade | Tipo: Com Bico
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE NEUTRO BASIC CINZA 280ML/398G
Cód: 0892562103
R$189,09
📦 Embalagem c/ 6 un
7x de R$ 27,01 sem juros
Em estoque


