
Calçado Segurança Bidensidade Indústry sem Bico 36
CALCADO SEG INDUSTRY BID S/ BIQ 36
Descrição Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.
Características:
- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta;
- Fechados lateralmente por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.
Principais Vantagens:
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha antibactérias e antifungos;
- Segunda palmilha removível;
- Couro Relax de maior durabilidade.
Referências: Busca: 7891799460952
| Código interno | 5357303036 |
| SKU | 5357303036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,590 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Tamanho | 36 |
Este produto ainda não possui avaliações.

